{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 225 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 120 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2 | |
⌀ do furo arrastador | 8 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177250 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197700520 | |
Número do fabricante | 177250 225X2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra circular médio 225X2 |
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
56,06 €
51,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Refrigeração interior | não | não |
indicado para marca de serra | Eisele | Eisele |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Espessura | 2 mm | 2 mm |
Divisão t | 6 mm | 6 mm |
Número de dentes Z | 120 | 120 |