Folha de serra circular de metal grosso HZ, sem revestimento, ⌀×espessura: 160X2mm

N.º do artigo: 176000 160X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1838

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

160 mm
Espessura 2 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1838
⌀ do furo 32 mm
Número de dentes Z 64
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 176000 160X2
EAN/GTIN 4045197244734

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Todas as folhas estão retificadas lateralmente por retificação côncava. Todos os tamanhos com ⌀ de 200 mm e folhas muito estreitas têm um anel de reforço do furo central para estabilização. Precisão, forma de dente e retificação lateral conforme DIN 1840.
DIN 1838 C de dentes grossos com dentes curvos forma C. Dentado de alto desempenho (HZ) com pré-corte e reparação de roscas. O pré-corte é 0,15 – 0,30 mm mais alto do que a reparação de roscas e é chanfrado em ambos os cantos dos dentes. Isto permite que ambos os dentes partilhem o trabalho de maquinagem.

Aplicación:

Particularmente adequada para cortar peças de trabalho de baixa a média resistência. A forma de dente separadora de aparas permite alcançar uma capacidade de corte elevada.
Atenção: Se a peça de trabalho não for cortada, mas apenas ranhurada, é formada uma ranhura adicional na superfície da base de corte pelo dente de pré-corte saliente da folha de serra.

Nota:

Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta