{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 100 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ do furo | 22 mm | |
Número de dentes Z | 50 | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 176000 100X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244550 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra circular de metal grosso HZ, sem revestimento, ⌀×espessura: 100X2mm
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
56,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
214,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ do furo | 22 mm | 16 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Espessura | 2 mm | 2 mm |
Número de dentes Z | 50 | 34 |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular |