{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 80 mm | |
Espessura | 0,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ do furo | 22 mm | |
Número de dentes Z | 64 | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 175500 80X0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197243751 |