{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 50 mm | |
Espessura | 1,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ do furo | 13 mm | |
Número de dentes Z | 32 | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 175500 50X1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197243546 |