{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 400 mm | |
Dentes por polegada | 14 | |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | |
dentado | Normal | |
Largura | 32 mm | |
Espessura | 1,6 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171550 400/14 | |
EAN/GTIN | 4045197346940 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina 400/14
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
24,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 32 mm | 32 mm |
Comprimento L | 400 mm | 400 mm |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | HSS |
Espessura | 1,6 mm | 1,6 mm |
Dentes por polegada | 14 | 14 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |