{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 300 mm | |
Dentes por polegada | 14 | |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | |
dentado | Normal | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 1,25 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171550 300/14 | |
EAN/GTIN | 4045197345868 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina 300/14
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 25 mm | 25 mm |
Comprimento L | 300 mm | 300 mm |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dentes por polegada | 14 | 14 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |