{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HM K10 | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197251954 | |
Número do fabricante | 164500 3 |