Escareador para máquina MD H7 1

N.º do artigo: 164500 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HM K10
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: Haste cilíndrica com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância H7
Óleo de corte HM K10
Norma DIN 8093
Refrigeração interior não
Haste Haste cilíndrica com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 5,5 mm
Projeção L1 14 mm
Comprimento total L 34 mm
Número de arestas de corte Z 3
⌀ haste Ds 1 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,12 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerância da haste h9
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164500 1
EAN/GTIN 4045197251879
Número do fabricante 164500 1

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
30
Aço < 500 N/mm²
P
20
Aço < 750 N/mm²
P
13
Aço < 900 N/mm²
P
10
Aço < 1100 N/mm²
P
8
Aço < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Longas arestas de corte, com canal em espiral à esquerda.
Passo extremamente irregular (UE) a partir do tam. 2.
Como tal, o furo é absolutamente redondo e livre de marcas de trepidação.
Com ponta de centragem.

Aplicación:

Em máquinas de funcionamento suave e sem impactos. Maior vida útil e precisão dimensional do que escareadores HSS.

Material de corte:

Tam. 1 – 13 Metal duro integral.
Tam. 14 – 16 equipados com pastilhas de corte HM, apoiados por fases de guiamento duros de aço nitrurado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta