{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 | 82 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/U | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Steel | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164425 15H7 | |
EAN/GTIN | 4062406282349 | |
Número do fabricante | 164425 15H7 |