Escareadores de alto rendimento de MDI GARANT Master Steel Furo cego HPC 10,5

N.º do artigo: 164425 10,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: configurable
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,5 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância configurable
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo cego
área de ⌀ 10,201 mm - 10,700 mm
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 75 mm
Comprimento total L 120 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 1,4 mm/U
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,4 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm
Anel colorido verde
Série Master Steel
Tolerâncias configuráveis A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidades configuráveis 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164425 10,5
EAN/GTIN 4062406284503
Número do fabricante 164425 10,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
12
Aço < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Escareadores HPC universais da mais recente geração. Arestas de corte extra curtas para maiores valores de corte. Estratégia de refrigeração otimizada devido às saídas de refrigerante dispostas radialmente com orientação direta para a aresta de corte. Aplicação sem compromissos em aço e aço inoxidável. Processamento fiável de materiais de aço de maior resistência até 60 HRC. Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão.
Máxima precisão de concentricidade e segurança processual devido ao passo irregular.
Especificações de tolerância:
Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.
H7: Versão para tolerância do furo H7.
0/0,005 mm: Tolerância de fabrico ou de corte do ⌀ nominal DC.

Vantagem:

Design especial para perfurações de furos cegos.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta