{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurable | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 12,201 mm - 13,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 | 85 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/U | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Steel | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164420 13 | |
EAN/GTIN | 4062406284299 | |
Número do fabricante | 164420 13 |