{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,78 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | 0 / 0,005 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 | 101 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162902 10,78 | |
EAN/GTIN | 4062406145354 | |
Número do fabricante | 162902 10,78 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |