{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ do escareado | 52 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 180 grau | |
Comprimento da lâmina | 24 mm | |
⌀ da haste | 22 mm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Tipo de produto | Placa de corte para avellanado |
Número do artigo | 156730 2/52 | |
EAN/GTIN | 4033591013605 | |
Número do fabricante | 16 821 520 |