{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ do escareado | 7 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 180 grau | |
Comprimento da lâmina | 8 mm | |
⌀ da haste | 7 mm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Tipo de produto | Placa de corte para avellanado |
Número do artigo | 156730 01/7 | |
EAN/GTIN | 4033591011670 | |
Número do fabricante | 16 844 070 |