{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado | 18 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 375 | |
Haste | Cone Morse | |
para tamanho de parafuso | M10 | |
⌀ do furo a | 5 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Rebaixador plano |
Número do artigo | 156520 18 | |
EAN/GTIN | 4045197088024 | |
Número do fabricante | 156520 18 |