Rebaixador plano sem pino 15

N.º do artigo: 156520 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebaixador DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Haste: Cone Morse

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do escareado 15 mm
Óleo de corte HSS
Norma DIN 375
Haste Cone Morse
para tamanho de parafuso M8
⌀ do furo a 4 mm
Comprimento total L 132 mm
Cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Rebaixador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156520 15
EAN/GTIN 4045197088017
Número do fabricante 156520 15

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Rebaixador com canal em espiral de múltiplas arestas com um orifício frontal para o alojamento de diversos pinos-guia. Montagem do pino no rebaixador através de parafuso.

Aplicación:

Graças aos pinos-guia intercambiáveis, pode ser utilizado um rebaixador para várias pré-perfurações de diferentes tamanhos.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
As medidas dizem respeito aos parafusos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Com o respetivo pino-guia, um rebaixador também pode ser usado para outros tamanhos de parafusos ou para escareamentos escalonados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta