{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do rebaixador | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ do pino | 3.3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
para tamanho de parafuso | M4 | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ do furo prévio | 3,3 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível com fase | 14 mm | |
Ângulo da ponta | 180 grau | |
Tipo de produto | Avellanador plano |
Número do artigo | 156220 8X3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197087911 | |
Número do fabricante | 156220 8X3,3 |