{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do rebaixador | 18 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ do pino | 8,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
para tamanho de parafuso | M10 | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ do furo prévio | 8,5 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível com fase | 22 mm | |
Ângulo da ponta | 180 grau | |
Tipo de produto | Rebaixador plano |
Número do artigo | 156220 18X8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087959 | |
Número do fabricante | 156220 18X8,5 |