Rebaixador plano DIN para furo passante 6,5X3,9

N.º do artigo: 156020 6,5X3,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebaixador D1 × ⌀ do pino D2 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rebaixador 6,5 mm
Revestimento sem revestimento
⌀ do pino 3,9 mm
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 373
Haste Haste cilíndrica com h9
para tamanho de parafuso M3,5
para grau de qualidade do furo m
Comprimento total L 71 mm
⌀ haste Ds 5 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Refrigeração interior não
⌀ do furo prévio 3,9 mm
Altura do nível L1 1.º nível com fase 14 mm
Ângulo da ponta 180 grau
Tipo de produto Rebaixador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156020 6,5X3,9
EAN/GTIN 4045197087683
Número do fabricante 156020 6,5X3,9

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Rebaixador com canal em espiral. O ⌀ do pino está adaptado à respetiva utilização pretendida:
f – para grau de qualidade fino do furo passante conforme DIN ISO 273.
m - para grau de qualidade médio do furo passante conforme DIN ISO 273.

Aplicación:

Para rebaixamento de parafusos com sextavado interior DIN 912, 6912, 7984 e parafusos de cabeça cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta