{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do rebaixador | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ do pino | 5,3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
para tamanho de parafuso | M5 | |
para grau de qualidade do furo | f | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ do furo prévio | 5,3 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível com fase | 18 mm | |
Ângulo da ponta | 180 grau | |
Tipo de produto | Rebaixador plano |
Número do artigo | 156020 10X5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197087713 | |
Número do fabricante | 156020 10X5,3 |