{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do rebaixador | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ do pino | 4,3 mm | |
Óleo de corte | HSS E | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 1866 A | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
para tamanho de parafuso | M4 | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ do furo prévio | 4,3 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível com fase | 5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Tipo de produto | Rebaixador plano |
Número do artigo | 155600 8X4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197462800 | |
Número do fabricante | 155600 8X4,3 |