Mini escareador para furo passante 90° 2X1,1

N.º do artigo: 155600 2X1,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebaixador D1 ×⌀ do pino D2 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Haste: Haste cilíndrica
  • Ângulo dos níveis de rebaixamento: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rebaixador 2 mm
Revestimento sem revestimento
⌀ do pino 1,1 mm
Óleo de corte HSS E
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 1866 A
Haste Haste cilíndrica
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
para tamanho de parafuso M1
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Refrigeração interior não
⌀ do furo prévio 1,1 mm
Altura do nível L1 1.º nível com fase 2 mm
Comprimento da lâmina Lc 7 mm
Ângulo da ponta 90 grau
Tipo de produto Rebaixador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 155600 2X1,1
EAN/GTIN 4045197462909
Número do fabricante 155600 2X1,1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Rebaixador com canal em espiral e pino-guia fixo.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Aplicación:

Para grau de qualidade fino do furo passante (valores ISO) conforme DIN 69.
Para parafusos escareados conforme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Nota:

Tam. 4,6×2,4 − Não é especificado na norma DIN.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta