Descrição:
DREMOMETER fijos para la producción en serie
Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Tenga en cuenta las distancias de calibración
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N-m al hacer el pedido (precio a petición)
Característica:
- Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 18 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Anchura del pick-up [mm]: 28 mm
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 380 lbf ft - 730 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 520 Nm - 1000 Nm
- Tipo de llave dinamométrica:
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Anchura total [mm]: 45 mm
- Altura total [mm]: 35 mm
- Longitud total [mm]: 1.319 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 57 mm
- Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 796 mm
- Longitud de calibración [mm]: 1221 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 45,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 35 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala: 10
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 75,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Militar
- Maquinaria
- Ferroviario
- Petróleo y gas