{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total | 134 mm | |
Comprimento do punho | 100 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150400 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197087072 | |
Número do fabricante | 150400 12,4 |