{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total | 141 mm | |
Comprimento do punho | 110 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150400 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087096 | |
Número do fabricante | 150400 20,5 |