{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 63 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 16 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 16 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150396 63 | |
EAN/GTIN | 4045197087065 | |
Número do fabricante | 150396 63 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 63mm
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
271,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
185,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
132,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
216,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Cone Morse MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |