{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 40 mm | |
Revestimento | TiN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 10 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 10 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150396 40 | |
EAN/GTIN | 4045197087041 | |
Número do fabricante | 150396 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 40
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
132,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
90,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
63,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
85,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cone Morse MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |