{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para escareado cónico conforme DIN 74 BF | M8 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150382 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086532 | |
Número do fabricante | 150382 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico MDI 90° 16,5
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
134,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 262 peças em stock
17,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 519 peças em stock
12,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 128 peças em stock
20,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | ||
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm | ||
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Óleo de corte | MDI | HSS | HSS | HSS E |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | ||
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico |