{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
⌀ do furo prévio | 2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150376 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406065997 | |
Número do fabricante | 150376 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto 90° 8,3
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
53,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
14,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
33,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
32,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
16,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Anel colorido | verde | sem | verde | azul | verde |
para parafusos escareados DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |