{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 111 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150376 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406066024 | |
Número do fabricante | 150376 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto 90° 16,5
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
68,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
714 peças em stock
46,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
20,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
45,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
23,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | sem revestimento | AlTiCN | TiAlN |
para parafusos escareados DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |