{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 190 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 4,2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150372 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710789 | |
Número do fabricante | 150372 31 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão, extra comprida 90° 31
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
192,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
51,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
680 peças em stock
35,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
791 peças em stock
47,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
140,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
272,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Comprimento total L | 190 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |