{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 158 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M6 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 2,8 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150372 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086181 | |
Número do fabricante | 150372 12,4 |