{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
⌀ do furo prévio | 2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150371 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086105 | |
Número do fabricante | 150371 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão, comprida 90° 8,3
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
34,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
11,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
765 peças em stock
8,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
43,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
659 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
para parafusos escareados DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Comprimento total L | 105 mm | 50 mm | 50 mm | 155 mm | 50 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |