Jogo de escareadores cónicos, compridas n.º 150371 com caixa 90° 6

N.º do artigo: 150373 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rebaixadores Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rebaixadores 6
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma Norma de fábrica
Haste Haste cilíndrica com h9
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150373 6
EAN/GTIN 4045197086228
Número do fabricante 150373 6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
33
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Prático para montagem e oficinas.
Fresa cónica n.º 150371, com haste comprida.

Contenido:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Jogo de fresas cónicas de 6 peças com cassete.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta