{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para macho de roscar | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Extrator de machos para machos de roscar |
Número do artigo | 149830 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197326904 | |
Número do fabricante | 149830 M3 |