Broca de roscar MDI, haste cilíndrica com sextavado M10

N.º do artigo: 149830 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para broca de roscar Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para macho de roscar M10
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Comprimento dos canais de aparas Lc 25 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Extrator de machos para brocas de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 149830 M10
EAN/GTIN 4045197326959
Número do fabricante 149830 M10

Tabela de aplicação

Aço < 67 HRC
H
10
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Haste cilíndrica estável com hexágono para o alojamento na bucha e aresta de corte autocentrante.

Aplicación:

Para extração de brocas de roscar partidas. Aperto estável necessário, furo deve ser seco e estar livre de óleo de corte.

Nota:

vc para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Usar óculos de proteção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta