Desandador, ajustável reforçado 8

N.º do artigo: 148350 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 1814
Largura de aperto □ 14,5 mm - 40 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M25 − M68
para ⌀ de escareador manual DIN 206 20 mm - 50 mm
Comprimento total 1.258 mm
Tipo de produto Desandador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 148350 8
EAN/GTIN 4067263462934
Número do fabricante 148350 8

Descrição

Ejecución:

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.
Design reforçado. Todas as dimensões com caixa de aço de alta qualidade e pegas de aço maciço, mecanismo de aperto otimizado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta