{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 7 mm - 20 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M12 − M33 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Comprimento total | 700 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148350 5 | |
EAN/GTIN | 4067263461203 | |
Número do fabricante | 148350 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Desandador, ajustável reforçado 5
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
78,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
88,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
50,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador | Desandador |