{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G2 | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Passos por polegada | 11 | |
⌀ da rosca | 59,61 mm | |
Tamanho da chave | 100 mm | |
Altura | 22 mm | |
Classe de tolerância | A | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Terraja |
Número do artigo | 142060 G2 | |
EAN/GTIN | 4045197084729 | |
Número do fabricante | 142060 G2 |