{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1 | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Passos por polegada | 11 | |
⌀ da rosca | 33,25 mm | |
Tamanho da chave | 60 mm | |
Altura | 18 mm | |
Classe de tolerância | A | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Terraja |
Número do artigo | 142060 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197084699 | |
Número do fabricante | 142060 G1 |