{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ da rosca | 9,73 mm | |
Tamanho da chave | 27 mm | |
Altura | 11 mm | |
Classe de tolerância | A | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo |
142060 G1/8
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197084644
Copiar |
|
Número do fabricante |
142060 G1/8
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |