Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 1/16-27

N.º do artigo: 139739 1/16-27
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

NPT Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Relação de cone: 1:16

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master TM
Tamanho da rosca 1/16-27 NPT
Revestimento AlTiN
Tipo de rosca NPT
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte MDI
Norma ANSI B 1.20.1
Relação de cone 1:16
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior
Utilização com tipo de perfuração Agujero ciego; Agujero pasante
Divisão das lâminas desigual
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,941 mm
Passos por polegada 27
⌀ nominal DC 5,39 mm
Comprimento da lâmina Lc 8,93 mm
Comprimento da haste Ls 39,3 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Número de dentes Z 4
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
⌀ da rosca 7,9 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior interior
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139739 1/16-27
EAN/GTIN 4067263126966
Número do fabricante 139739 1/16-27

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de roscar de MDI com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de arestas de corte. O passo de arestas de corte assimétrico permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta.
Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido a um passo de arestas de corte assimétrico.
  • Número elevado de arestas de corte.
  • Revestimento HiPIMS baseado em AlTiN da última geração.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar distorções do perfil.

Aplicación:

Para rosca de tubo cónica(NPT), conforme a norma ANSI B1.20.1, para roscas com produto de vedação.

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139739 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139739 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta