{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master TM | |
Tamanho da rosca | 1/4-28 UNF | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 13,12 mm | |
Comprimento da haste Ls | 40,8 mm | |
Comprimento total L | 64 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Número de dentes Z | 4 | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Divisão das lâminas | desigual | |
⌀ da rosca | 6,35 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139737 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4067263129158 | |
Número do fabricante | 139737 1/4-28 |