{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master TM | |
Tamanho da rosca | 3/4-10 UNC | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | UNC; UNC-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Sentido de corte | izquierda | |
Passo de rosca | 2,54 mm | |
Passos por polegada | 10 | |
⌀ nominal DC | 13,95 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 39,31 mm | |
Comprimento da haste Ls | 47,8 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Número de dentes Z | 6 | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Divisão das lâminas | desigual | |
⌀ da rosca | 19,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139732 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4067263129042 | |
Número do fabricante | 139732 3/4-10 |