{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master TM | |
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 19,5 mm | |
Comprimento da haste Ls | 47 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 11 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 22,57 mm | |
Número de dentes Z | 4 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Utilização em rosca exterior | até 2×D com rosca macho | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 19,5 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139716 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4067263126911 | |
Número do fabricante | 139716 G1/8 |