{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master TM | |
Tamanho da rosca | G3/4 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ nominal DC | 17,95 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 40,82 mm | |
Comprimento da haste Ls | 51,1 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Número de dentes Z | 6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Utilização em rosca exterior | hasta 1,5×D en rosca de perno | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior y exterior | |
Profundidade de rosca | 40,82 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139706 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263128939 | |
Número do fabricante | 139706 G3/4 |