{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 12,5 mm | |
Comprimento da haste Ls | 41,8 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 7 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 13,4 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 12,5 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139663 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263128403 | |
Número do fabricante | 139663 M6 |