{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M24 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 3 mm | |
⌀ nominal DC | 19,95 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 61,41 mm | |
Comprimento da haste Ls | 51,2 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Número de dentes Z | 6 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
⌀ da rosca | 24 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 61,41 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139643 M24 | |
EAN/GTIN | 4067263128380 | |
Número do fabricante | 139643 M24 |