Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 2×D M20

N.º do artigo: 139642 M20
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M20
Revestimento AlTiN
Tipo de rosca M; M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte MDI
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA con h6
Passo de rosca 2,5 mm
⌀ nominal DC 13,95 mm
Comprimento da lâmina Lc 41,25 mm
Comprimento da haste Ls 45,9 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Refrigeração interior
Número de dentes Z 6
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Divisão das lâminas desigual
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,13 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior interior
Profundidade de rosca 41,25 mm
Série Master TM
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139642 M20
EAN/GTIN 4067263128274
Número do fabricante 139642 M20

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de roscar de MDI com passo de arestas de corte assimétrico e número elevado de arestas de corte. O passo de arestas de corte assimétrico permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta.
Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido a um passo de arestas de corte assimétrico.
  • Número elevado de arestas de corte.
  • Revestimento HiPIMS baseado em AlTiN da última geração.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar distorções do perfil.

Alimentação interna de refrigerante ≥ M4

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139642 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139642 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta